双眼鏡観察セット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード50448074 品番D26-3502-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,560
販売価格(税別)
19,600

スタイリッシュなデザインの双眼鏡
小型&軽量。コストパフォーマンスに優れたエントリーモデル

倍率10× 付属品ホルダー、三脚、ストラップ、ソフトケース(双眼鏡・三脚) 種別J-M10T 眼幅調整範囲(mm)約57〜71 対物レンズ有効径(mm)21 実視界(°)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする