エスコ
エスコの ねじ緩み止め
エスコの 中強度
50ml ねじロック(高粘度・中強度)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50448125
品番
EA933A-51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,500
販売価格(税別)
¥
5,000
バスケットに入れる
仕様
【粘度】高、【接着強度】中
エスコ品番
EA933A-51
色
青
温度範囲(℃)
【断熱】-60〜150
適合ねじ
M36以下
硬化時間(分)
5〜15
最大隙間(mm)
0.25
危険物の類別
非危険物
分離強度(Nm)
18〜22
主なワーク
3次元形状
関連資料:
RoHS(0.04MB)
SDS英語(0.15MB)
SDS日本語(0.19MB)
RoHS(0.04MB)
SDS英語(0.15MB)
SDS日本語(0.19MB)