ナリカ
ナリカの 研究関連用品・実験用必需品
ナリカの 保存/デシケーター
ナリカの デシケーター類
小型真空ポット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50448135
品番
F35-3293-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,020
販売価格(税別)
¥
18,200
バスケットに入れる
低価格でお求めやすい小型真空デシケーターです。手軽に真空保存ができ、携帯用にも最適です。
種別
(真空計付) MVP-100HVN
径(Φmm)
60
全高(mm)
304
有効高さ(mm)
全体:235、ストレート部:187
真空計(MPa)
-0.1〜0
直径(mm)
156
有効内径(mm)
Φ110