BIG DAISHOWA
Cカッターミニ CKBタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
CK No.
CK1
CK1
CK3
CK4
CK5
刃数
4
4
6
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50448264
品番
CKB1-C2232-45B- 20
参考基準価格(税別)
¥22,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
仕様
●正面フライス:○●ΦCmin.:22●ΦCmax.:32●H1min.:0.3●H2min.:12.4
刃数
4
質量(kg)
0.05
寸法L(mm)
20
CK No.
CK1
寸法D1(Φmm)
19
ΦDc
32.7
適合インサート
CM10…