※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 液体吸収材・処理剤
エスコの シートタイプ吸収材
410x510 mm 吸収マット(油・液体用/100枚)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50448728
品番
EA929DD-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,580
販売価格(税別)
¥
47,800
バスケットに入れる
帯電防止加工処理。
ミシン目により手でカットできます。
対応
オイル、液体
用途
油・液体専用
エスコ品番
EA929DD-11
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
410×510
吸収量(L)
約114/100枚