※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

76mmx1.2m油・液体用吸収材(40本)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50449132 品番EA929DK-31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,340
販売価格(税別)
39,400

難燃性に優れます。

対応オイル、水 用途油、液体用 エスコ品番EA929DK-31 材質再生セルロース繊維(70%) 直径(Φmm)76.2 寸法(m)1.2 吸収量(L)196/40本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする