曜日別特売
G40-6005-02 マイクロスケール実験 ナリカ 50449158

マイクロスケール実験

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50449158
品番
G40-6005-02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,200
販売価格(税別)
12,000

マイクロチューブを用いて、少量のデンプンで生徒一人ひとりが短時間で実験できるだ液の実験セットです。だ液採取には綿棒を利用するため、生徒の抵抗感が少なくなります。代用デンプンのパックテストで、デンプン溶液の作製がとても簡単です。試薬を数滴滴下するだけで、結果がきちんと分かります。 1セットで20人分実験できます。

セット内容
マイクロチューブ:100本、綿棒:30本、代用デンプン:20本(パックテスト式)、プチボトル(オレンジ):6本、ヨウ素液:100mL×1本、ベネジクト液:30mL×3本、湯煎用フロート:10個
種別
(だ液の実験B・中学校用)
注意
※ベネジクト液の反応実験をする場合は、湯煎が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする