※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 液体吸収材・処理剤
エスコの シートタイプ吸収材
700x 850mm 吸水・吸油マット(3枚)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50449193
品番
EA929DL-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,118
販売価格(税別)
¥
7,380
バスケットに入れる
マットとベースはマジックテープでしっかり固定できます。
不織布を再利用した、水分や油分をしっかり吸い取ります。
対応
オイル、水
用途
工場、厨房などに
エスコ品番
EA929DL-11
材質
マット:ポリプロピレン・ポリエステル、パイル:ポリエステル・レーヨン
寸法(mm)
700×850×20
質量(g/枚)
約540
注意
※マットとベースは別売です。