※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの マット・スノコ
エスコの マット
エスコの 吸油マット
700x850mm 吸油マット(5枚)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50449218
品番
EA929DL-1A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,440
販売価格(税別)
¥
10,400
バスケットに入れる
ベースとマットはマジックテープでしっかり固定できます。
対応
オイル
用途
EA929DL-1用マット
エスコ品番
EA929DL-1A
材質
レーヨン、ポリエステル
寸法(mm)
【マット】700×850×4
質量(g/枚)
約285
注意
※ベースとマットは別売です。