※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
100g エポキシ樹脂接着剤セット(熱時高接着)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50449254
品番
EA934-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,828
販売価格(税別)
¥
3,480
バスケットに入れる
常温硬化型二液性エポキシ樹脂。
常温硬化でも熱時(~200℃)での接着性に優れています。
用途
熱配管の継ぎ手接着・補修、各種金属、セラミックの接着に
エスコ品番
EA934-11
タイプ
2液混合
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
20mL
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状