曜日別特売
L55-1546-06 火成岩・堆積岩標本 生徒用(6種) ナリカ 50449255

火成岩・堆積岩標本 生徒用(6種)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
50449255
品番
L55-1546-06
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,700
販売価格(税別)
17,000

中学1年 火山と地震
中学校の教科書に掲載されている、代表的な火成岩・たい積岩のセットです。
手のひらサイズなので生徒が手軽に観察することができ、ルーペで表面のようすを観察したり、スケッチするのに最適です。
各種プラスチックケース入り。
片面研磨されているので、各岩石の組織や含有鉱物・化石などが観察しやすくなっています。

セット内容
【火成岩】花こう岩/安山岩/玄武岩、【堆積岩】れき岩/砂岩/泥岩
寸法(mm)
87×60×20(ケース)
サイズ
約15mm角
種類
6種6セット組
研磨面
片面
注意
※岩石・鉱物は天然物のため、色や形にバラツキが出る場合があります。
※ロットにより産地が変更になる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする