※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
1.0kg エポキシ系接着剤セット(速硬化型)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50449306
品番
EA934-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,000
販売価格(税別)
¥
10,000
バスケットに入れる
低温硬化性、耐水性、耐油性、耐薬品性に優れています。
用途
各種金属・石材・コンクリート等の接着用、アンカーボルトの固定用、変圧器フランジ部漏油防止に、FRP管の接合部の接着
エスコ品番
EA934-20
タイプ
速硬化型
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
500mL
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状