EA929DL-31 450x 750mm 吸油マット エスコ 50449315

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

450x 750mm 吸油マット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50449315品番EA929DL-31
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,477
販売価格(税別)
4,070

吸油性能に優れ、チリやホコリもしっかりキャッチ。

用途厨房出入口や油周りに対応オイル仕様除塵用・防炎仕様エスコ品番EA929DL-31材質表面:ポリプロピレン100%(原着ポリプロピレン)、裏面:軟質塩化ビニール厚さ(mm)約8(パイル6、ベース2)寸法(mm)450×750質量(kg)1.3グリーン質量(kg/m2)約3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする