※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの マット・スノコ
エスコの マット
エスコの 吸油マット
600x 900mm 吸油マット
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50449342
品番
EA929DL-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,984
販売価格(税別)
¥
5,440
バスケットに入れる
吸油性能に優れ、チリやホコリもしっかりキャッチ。
表面は「縦目ライン」です。
対応
オイル
用途
厨房出入口や油周りに
仕様
防炎仕様・除塵用
エスコ品番
EA929DL-32
材質
表面:ポリプロピレン100%(原着ポリプロピレン)、裏面:軟質塩化ビニール
厚さ(mm)
約8(パイル6、ベース2)
寸法(mm)
600×900
質量(kg/m
2
)
約3