ナリカ
ナリカの 光学測定器
ナリカの 単眼鏡/双眼鏡
ナリカの 双眼鏡
双眼鏡
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50449377
品番
D26-3215
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
倍率
8×
仕様
ケース付き
種別
8X21
機能
防水機能なし
対物レンズ有効径(mm)
21
明るさ
6.7
実視界(°)
6.2