ナリカ
ナリカの 光学測定器
ナリカの 単眼鏡/双眼鏡
ナリカの 双眼鏡
双眼鏡
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50449395
品番
D26-3216
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
倍率
10×
仕様
ケース付き
種別
10X21
質量(g)
210
機能
防水機能なし
対物レンズ有効径(mm)
21
実視界(°)
5