ナリカ
ナリカの 光学測定器
ナリカの 単眼鏡/双眼鏡
ナリカの 双眼鏡
双眼鏡
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50449413
品番
D26-3218
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,250
販売価格(税別)
¥
17,500
バスケットに入れる
倍率
8〜16×
仕様
ケース付き
種別
8-16X21 ZOOM
機能
防水機能なし
対物レンズ有効径(mm)
21
明るさ
6.7〜1.7
実視界(°)
5〜3