J46-1026 百葉箱 ナリカ 50449456

百葉箱

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
50449456
品番
J46-1026
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥176,000
販売価格(税別)
¥160,000

内外面を白色に塗装し、四方は通風の良いよろい戸になっています。

種別
(組立式) 11号型
付属品
補修用ペンキ、ハケ、打ち込みボルトΦ11×350mm 4本
材質
木
形状
片屋根式、本体底面に記録地中温度計のリード管を通す穴が1個あいています。施錠用金具付き
規格
単葉
内寸(mm)
380×300×445
材質(脚)
1本脚、木
設置面積(幅W×奥行D)(mm)
720×720(アンカーボルト間距離)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする