ナリカ
火成岩標本
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50449474
品番
L55-1603
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥34,100
販売価格(税別)
¥
31,000
バスケットに入れる
セット内容
黒雲母花こう岩、閃緑岩、斑れい岩、蛇紋岩、ひん岩、輝緑岩、流紋岩、輝石安山岩、角閃石安山岩、玄武岩、溶岩、黒雲母安山岩、カンラン岩、花こう斑岩、軽石(浮石)
種別
(教師用) IR-15R
種類
15種
箱寸法(mm)
箱:402×297×60、小箱:75×90×20
研磨面
片面
注意
※岩石・鉱物は天然物のため、色や形にバラツキが出る場合があります。