※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

Φ560mm液体吸着パッド(ドラム缶用/10枚)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50449525 品番EA929DM-55
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,830
販売価格(税別)
15,300

難燃性に優れています。
油や水などの液体を吸収し、床が汚れるのを防ぎます。

対応オイル、水 用途油・液体専用 エスコ品番EA929DM-55 材質再生セルロース繊維 厚さ(mm)10 グレー 直径(Φmm)560 吸収量(L)24.6/10枚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする