曜日別特売
L55-1618 岩石標本 ナリカ 50449553

岩石標本

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50449553
品番
L55-1618
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥143,000
販売価格(税別)
130,000
仕様
木箱:2段
セット内容
黒雲母花こう岩、白雲母花こう岩、斑れい岩、蛇紋岩、黒曜岩、溶岩、ダナイト、流紋岩(2種)、松脂岩、軽石(浮石)、れき岩、砂岩、チャート、千枚岩、砂岩ホルンフェルス、珪岩、黒雲母安山岩、リンバーグ岩、ピクライト、火山灰、ローム、貝殻状石灰岩、珪藻土 ・・・他
種別
大型 RSL-100
種類
100種
箱寸法(mm)
箱:476×400×63、小箱:75×90×20
注意
※岩石・鉱物は天然物のため、色や形にバラツキが出る場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする