生物顕微鏡 ネクロス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50449754 品番D21-4191-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
総合倍率40×〜600× 鏡筒形式双眼鏡筒、30°傾斜鏡筒、360°回転式 付属品接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー 仕様レボルバ:4個用、ターレットレボルバ(突起付き滑り止めゴム装備) 寸法(mm)約205×203×360 質量(kg)約5 機能サービスコンセント(AC100V) 照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(バッテリー内蔵・急速充電可能)、充電ランプ付き ステージプレート2枚プレート方式メカニカルステージ 接眼レンズWF10×(視野数18)2個、WF15(視野数13)2個 防カビ加工済 対物レンズNPL4×、10×、S40× 防カビ加工済 機種(双眼)NCB-1 絞り虹彩絞り コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25) 焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50449754 D21-4191-01 85456788 D21-4221 生物顕微鏡ネクロスU(双眼) NCB-600 ナリカ 生物顕微鏡ネクロスU(双眼) NCB-600 ナリカ 1個 139,800 税込153,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする