※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

50g 2液性エポキシパテ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50449848 品番EA934AS-11
在庫数量:残り6点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別) アウトレット
¥950769

指で埋め込むだけで補修ができます。
同量を切って混ぜて使用します。
保護手袋付。

硬化時間(時間)5〜6(20℃) 用途ボディやエアロパーツ(FRP)のヘコミ・穴あきの補修、ラジエータやタンク類の水洩れ・穴あきの補修(マフラー等の高温部は不可) エスコ品番EA934AS-11 耐熱温度(℃)90〜100 危険物の類別非危険物 可使時間(時間)約1(20℃)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50449848
2022-04-06
用途:
木部補修などの穴埋め
ヘルプ商会有限会社 様 (建設業・工事業)

非常時の買い置きでまだ使用していない。ポリパテだと経年劣化で分離して硬化しなくなってしまうのでこちらを常備。

対象商品:
50449848
2021-07-31
用途:
一部の剥離、穴埋め等
教育・研究機関

数あるパテの中でも非常に使い易く、硬化時間が長いので作業箇所が幾つあっても間に合い、一番気に入って重宝しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする