ナリカ
ナリカの 研究関連用品・実験用必需品
ナリカの 顕微鏡周辺用品
ナリカの スライド/カバーグラスケース
プレパラートボックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50449849
品番
G40-5755-04
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,300円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,870
販売価格(税別)
¥
1,700
バスケットに入れる
26×76mmのスライドガラスが入るプレパラートボックスです。
種別
P-100
材質
プラスチック
寸法(mm)
212×176×35
仕様
内側底面コルク板敷き
タイプ
100枚用