※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 補修材
エスコの 多用途補修材
50g 2液性エポキシパテ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50449875
品番
EA934AS-12
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,837
販売価格(税別)
¥
1,670
バスケットに入れる
PPバンパー、ウレタンバンパーの擦りキズ、ヘコミ補修用の2液性エポキシパテ。
高弾力性で面出しがし易い。ヘラ付。全塗装色対応。
色
ホワイト・ナチュラル
硬化時間(時間)
約1(20℃)
エスコ品番
EA934AS-12
耐熱温度(℃)
90〜100
危険物の類別
非危険物
可使時間(時間)
約1(20℃)