※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

406x406mm マイクロファイバークロス(ガラス用/12枚)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50449945 品番EA929DY-17
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,357
販売価格(税別)
4,870
材質マイクロファイバー(ポリエステル80%、ポリアミド20%) ブルー 用途ガラス拭き用 エスコ品番EA929DY-17 寸法(mm)406×406

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50449945
2021-04-24
用途:
ガラス清掃の仕上げに使用
その他業種

安くでガラス用のマイクロタオルを探していた時に見つけました。

早速使ってみましたが、水分の給水もよく、コスパもいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

「ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする