※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ウエス
エスコの 紙ウエス
エスコの ロールタイプウエス
1000x1.8mmx10m 不織布シート(活性炭入/1ロール)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50450182
品番
EA929F-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,800
販売価格(税別)
¥
28,000
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
空気中や水中の有害な化学物質・汚れ・ニオイを吸着。
材質
ヤシ殻活性炭、EVA樹脂、PET不織布
用途
脱臭・脱色・排水処理・排気処理・油浄化・電磁波吸収・静電気除去など
エスコ品番
EA929F-2
厚さ(mm)
1.8
質量(kg)
4.5
寸法(幅Wmm×長さLm)
1000×10
使用量
【活性炭】150g/m
2