曜日別特売
EA934BA-3 5g 多用途型造形補修剤(黒色) エスコ 50450198

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

5g 多用途型造形補修剤(黒色)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50450198品番EA934BA-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,760
販売価格(税別)
1,600

ABS樹脂、ポリカーボネート、アクリル樹脂、塩化ビニール、スチロール、FRP等に接着可能。
合成樹脂パウダーと専用リキッドを混合して重合硬化させる、多用途型造形補修材です。

用途
自動車部品、プラモデル、ルアー、家庭用品等のプラスチック品の修理・補修。ねじ山の再生に
エスコ品番EA934BA-3ブラック耐熱温度(℃)100(直火では不可)硬化時間(分)5~25危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする