ナリカ
ナリカの ガラス・樹脂・金属容器
ナリカの 試験管/チューブ/栓類
ナリカの 試験管
目盛付き試験管
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(50本)
注文コード
50450226
品番
S75-1052-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,000
販売価格(税別)
¥
10,000
バスケットに入れる
目盛付き&リム付きの試験管
容量(mL)
20
材質
ほうけい酸ガラス
適合ゴム栓(No.)
(目安)ゴム:1、シリコン:1
外径×長さL(Φ×mm)
16.5×165