ナリカ
ナリカの ガラス・樹脂・金属容器
ナリカの 試験管/チューブ/栓類
ナリカの 試験管
目盛付き試験管
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(50本)
注文コード
50450235
品番
S75-1052-03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,550
販売価格(税別)
¥
10,500
バスケットに入れる
目盛付き&リム付きの試験管
容量(mL)
30
材質
ほうけい酸ガラス
適合ゴム栓(No.)
(目安)ゴム:2、シリコン:2
外径×長さL(Φ×mm)
18×180