※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの バス用品
エスコの バスタオル・フェイスタオル
650x1400mm/約328.13g/枚(1050匁) バスタオル(高級・濃紺)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50450268
品番
EA929HB-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,300
販売価格(税別)
¥
3,000
バスケットに入れる
種別
バスタオル
色
濃紺
エスコ品番
EA929HB-1
質量(g)
330
混率(%)
綿100
寸法(cm)
65×140