ナリカ
ナリカの 研究関連用品・実験用必需品
ナリカの 顕微鏡周辺用品
ナリカの スライド/カバーグラスケース
プレパラート箱
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50450576
品番
G40-5750
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,760
販売価格(税別)
¥
1,600
バスケットに入れる
26×76mmのスライドガラスが入る木製ケースです。名箋付き。
種別
W-20
仕様
20枚用
外寸(mm)
120×113×38
材質
木
付属品
名箋