生物顕微鏡 ネクロス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50450707 品番D21-4176-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥71,500
販売価格(税別)
65,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
総合倍率40×〜600× 鏡筒形式単眼鏡筒、45°傾斜鏡筒、360°回転式、鏡筒内径23.5mm(JIS) 付属品接眼レンズ固定ねじ用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー 仕様レボルバ:4個用、ターレットレボルバ(突起付き滑り止めゴム装備) 寸法(mm)約204×206×360 質量(kg)約4.5 機能サービスコンセント(AC100V) 照明装置調光装置付きLED光源(バッテリー内蔵・急速充電可能)、充電ランプ付き ステージプレートイージーホルダー付き角形ステージ 接眼レンズWF10×(視野数18)、WF15(視野数13) 防カビ加工済 対物レンズNPL4×、NPL10×、NPL S40× 防カビ加工済 鏡筒長(mm)160 機種Type12-E(箱無) 絞り虹彩絞り コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25) 焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする