総合倍率40×〜600×
鏡筒形式単眼鏡筒、45°傾斜鏡筒、360°回転式、鏡筒内径23.5mm(JIS)
付属品接眼レンズ固定ねじ用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー
仕様レボルバ:4個用、ターレットレボルバ(突起付き滑り止めゴム装備)
寸法(mm)約204×206×360
質量(kg)約4.5
機能サービスコンセント(AC100V)
照明装置調光装置付きLED光源(バッテリー内蔵・急速充電可能)、充電ランプ付き
ステージプレートイージーホルダー付き角形ステージ
接眼レンズWF10×(視野数18)、WF15(視野数13) 防カビ加工済
対物レンズNPL4×、NPL10×、NPL S40× 防カビ加工済
鏡筒長(mm)160
機種Type12-EB(格納箱付)
絞り虹彩絞り
コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)
焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置