ナリカ
ナリカの 研究関連用品・実験用必需品
ナリカの 顕微鏡周辺用品
ナリカの スライド/カバーグラスケース
プレパラートケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
収納数
1枚
材質
ポリプロピレン
種別
(1枚用)
注文コード
50450759
品番
G40-5757-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥143
販売価格(税別)
¥
130
バスケットに入れる
この商品は
収納数・材質・種別
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
種別
(1枚用)
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
約42×84、収納可能なプレパラートの大きさ:26×76
収納数
1枚