ナリカ
ナリカの 研究関連用品・実験用必需品
ナリカの 顕微鏡周辺用品
ナリカの スライド/カバーグラスケース
プレパラートケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
収納数
2枚
材質
ポリプロピレン
種別
(2枚用)
注文コード
50450768
品番
G40-5757-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥187
販売価格(税別)
¥
170
バスケットに入れる
この商品は
収納数・材質・種別
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
種別
(2枚用)
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
約71×84、収納可能なプレパラートの大きさ:26×76
収納数
2枚