曜日別特売
H-BM 8.0 バイメタルホールソー ニコテック 50451274

 

H-BM 8.0 バイメタルホールソー ニコテック 50451274
H-BM 8.0 バイメタルホールソー ニコテック 50451274
H-BM 8.0 バイメタルホールソー ニコテック 50451274

バイメタルホールソー

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード50451274品番H-BM 8.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,090

高級ハイス(M42)の刃先と強靱なバネ鋼と電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。サイズは最小8mmから、1mm間隔でラインアップ。豊富なサイズがあらゆる用途に対応します。コンビネーションピッチの採用で、穴開け時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。

用途
軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチックほか
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50451423
2017-12-31
用途: アルミ製フリーアクセス板の床コンセント穴あけ
むろたかプランニング有限会社建設業・工事業

厚さ25ミリの床板がしっかり穴あきました!バリも少なくキレイです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする