H-BM 72.0 バイメタルホールソー ニコテック 50451326

 

H-BM 72.0 バイメタルホールソー ニコテック 50451326
H-BM 72.0 バイメタルホールソー ニコテック 50451326
H-BM 72.0 バイメタルホールソー ニコテック 50451326

バイメタルホールソー

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個材質(刃)最高級コバルトハイスSKH-59(M42)注文コード50451326品番H-BM 72.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,750

高級ハイス(M42)の刃先と強靱なバネ鋼と電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。サイズは最小8mmから、1mm間隔でラインアップ。豊富なサイズがあらゆる用途に対応します。コンビネーションピッチの採用で、穴開け時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。

用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチックほか切断有効長さ(mm)34シャンク径(mm)13全長(mm)118刃数不等(4/6)適合板厚(mm)3.2寸法(Φmm)72適合ドリル径(mm)6材質(刃)最高級コバルトハイスSKH-59(M42)適合電動機電気ドリル・ボール盤など
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50451423
2017-12-31
用途: アルミ製フリーアクセス板の床コンセント穴あけ
むろたかプランニング有限会社建設業・工事業

厚さ25ミリの床板がしっかり穴あきました!バリも少なくキレイです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする