H-BM 77.0 バイメタルホールソー ニコテック 50451362 H-BM 77.0 バイメタルホールソー ニコテック 50451362 H-BM 77.0 バイメタルホールソー ニコテック 50451362

バイメタルホールソー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(刃)最高級コバルトハイスSKH-59(M42) 注文コード50451362 品番H-BM 77.0
参考基準価格(税別)¥10,850 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は材質など40種類から選べます 他の種類を見る

高級ハイス(M42)の刃先と強靱なバネ鋼と電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。サイズは最小8mmから、1mm間隔でラインアップ。豊富なサイズがあらゆる用途に対応します。コンビネーションピッチの採用で、穴開け時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。

切断有効長さ(mm)34 シャンク径(mm)13 全長(mm)118 用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチックほか 刃数不等(4/6) 適合板厚(mm)3.2 寸法(Φmm)77 適合ドリル径(mm)6 材質(刃)最高級コバルトハイスSKH-59(M42) 適合電動機電気ドリル・ボール盤など

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50451423
2017-12-31
用途:
アルミ製フリーアクセス板の床コンセント穴あけ
むろたかプランニング有限会社 様 (建設業・工事業)

厚さ25ミリの床板がしっかり穴あきました!バリも少なくキレイです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする