曜日別特売
S75-2027-05 手付ビーカー ナリカ 50451626

手付ビーカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
容量(mL)1000
目盛(mL)50
内容量1個注文コード50451626品番S75-2027-05
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥403
販売価格(税別)
366

耐久性・耐薬品性に優れたプラスチックビーカー

容量(mL)1000材質ポリエチレン仕様目盛付き高さ(mm)151目盛(mL)50胴径(Φmm)上部:131、下部:109耐熱温度(℃)75
注意
※加熱の実験および、熱湯を使う実験には使えません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする