曜日別特売
EA934KA-10A 200g エポキシ接着剤(耐振・耐衝撃) エスコ 50451738

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

200g エポキシ接着剤(耐振・耐衝撃)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード50451738品番EA934KA-10A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,102
販売価格(税別)
2,820
エスコ品番EA934KA-10A危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量90mL危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接着剤2液タイプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/303_1/
2022-06-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする