ナリカ
ナリカの ガラス・樹脂・金属容器
ナリカの びん/容器類
ナリカの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
ねじ口びん丸型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50451766
品番
S75-2086-04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,025
販売価格(税別)
¥
2,750
バスケットに入れる
オートクレーブ処理が可能です。
液切りリング付き
容量(mL)
1000
種別
GL-45
目盛(mL)
100
口内径(Φmm)
30
胴径×全高(Φmm×mm)
101×230
注意
※オートクレーブ滅菌にかける際はふたを外すか、または一回転以上緩めてから行ってください。
※乾熱滅菌はガラスびんのみ可能です。