トリプルホールソー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(Φmm)20 注文コード50452166 品番H-TR20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,600
この商品は寸法など39種類から選べます 他の種類を見る

刃先の3重構造(トリプル刃<14-17は19枚刃>)が、穴あけ時の切削抵抗を従来の超硬ホールソーより大幅に少なくし、穴あけを軽快でスムーズにしました。シャンクとボディーの一体化、不等ピッチの採用で、穴あけ時の振動やビビリが抑えられ、穴あけ精度・作業性が大きく向上しました。新技術の結集で、従来の超硬ホールソーの比べ、穴あけ時間は半分、工具寿命も大幅にアップしました。

切断有効長さ(mm)25 シャンク径(mm)10 全長(mm)107 用途鋼板、鋳鉄、ステンレス板、塩化ビニール、FRPほか 刃数不等 適合板厚(mm)12 寸法(Φmm)20 適合ドリル径(mm)6 材質(刃)超硬G3相当 適合電動機電気ドリル・ボール盤など

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする