※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの セメント/アスファルト
エスコの コンクリート
500g ひび割れ補修材(ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50452176
品番
EA934KB-44
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,155
販売価格(税別)
¥
1,050
バスケットに入れる
モルタル・コンクリートの隙間の補修ができます。
色
ホワイト
硬化時間(時間)
夏:約3、冬:約6
付属品
ヘラ・ノズル
エスコ品番
EA934KB-44
種別
硬化型パテ
危険物の類別
非危険物
施工量
幅3mm深3mmで約30m