ナリカ
ナリカの 撹拌・粉砕・混合関連
ナリカの スターラー
ナリカの スターラー用本体
マグネットスターラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50452274
品番
F35-2849-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥68,200
販売価格(税別)
¥
62,000
バスケットに入れる
種別
MS200
寸法(mm)
本体:200×310×107、プレート:180×180
電源
AC100V
撹拌容量(L)
最大5
質量(kg)
3.4