320ml 速硬化型コンクリート補修材

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50452526 品番EA934KC-40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,420
販売価格(税別)
2,200

衝撃に強い 独自配合により、強度と硬度に弾力性を持たせた弾性接着補修材を開発しました。
土間目地に使用するとヒールが食い込みにくく、ヒールの踏み抜き防止に最適です。
速硬化タイプ タックフリー約20分(23℃)なので、工期短縮に繋がります。
耐候性良好 主成分が変成シリコーンなので耐候性良好です。
安全・安心のJAIAF★★★★ ノンホルムアルデヒド配合 シックハウス13揮発性有機化合物不使用。
市販コーキングガンで使用できます。

用途土間目地充填、 ヒールの踏み抜き防止、 倉庫や工場のコンクリート床のひび割れ補修、 脆くなったコンクリート床などの接着補強、 目地へのイタズラの防止に エスコ品番EA934KC-40 容量(mL)320 硬度A55 伸び(%)【ダンベル3号切断時】350 耐熱温度(℃)-30〜90 不揮発分95%(105℃/3時間) 引張強度(MPa)【硬化物物性】2.5 密度(g/cm3)1.4 外観ペースト状、ライトグレー 粘度(Pa・s)400(23℃) タックフリータイム(分)20(23℃) 危険物の類別非危険物 引張応力(MPa)【50%】1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50452526
2023-02-14
用途:
シリコンコーキング
製造業

この金額だとよれてしまったり使えないのが多いですが
普通に使えて満足です。

対象商品:
50452526
2022-11-16
用途:
床のメンテナンス
製造業

使いやすくて、値段も安く、とても気に入っています。また、購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする