S75-2011-05 ケミカルスポイト ナリカ 50452807

ケミカルスポイト

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)10
全長(mm)280
内容量1個注文コード50452807品番S75-2011-05
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥110
販売価格(税別)
100
容量(mL)10全長(mm)280材質ポリエチレン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-09
用途: 燃料添加剤の吸い取り
サービス業

燃料添加剤容器からの吸い取り用ですが、数滴漏れます。

対象商品 : 50452807
2023-09-01
用途: 薬品計量用に

お手頃価格で使用感も良いです。素材の特性上目盛りが読みにくいので、計測したい量の所に印をつけて使用しています。

対象商品 : 50452807
2022-06-11
用途: 木酢酸液を水鉄砲にこぼさず充填するとき

大きなボトルから周りを汚さず吸い取りたかったので安価で長いスポイトを探していました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする