※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 補修材
エスコの 金属用パテ
13ml 補修ペン・アルミサッシ用(パールシルバー)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50452928
品番
EA934SE-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,551
販売価格(税別)
¥
1,410
バスケットに入れる
密着性がよく耐候性に優れます。
用途
アルミサッシ、扉等のカラー補修に
エスコ品番
EA934SE-1
幅(mm)
【フェルト】4
全長(mm)
140
色
パールシルバー(アルマイトシルバー)
質量(g)
25
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
13mL
危険物の性状
非水溶性