※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ホビー用塗料
エスコの 工作用
50g 補修用筆付ペイント(黒)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50453226
品番
EA934SJ-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,782
販売価格(税別)
¥
1,620
バスケットに入れる
油性アクリル樹脂塗料で密着力に優れ耐候性抜群。
キャップに刷毛付きのペンタイプ。
色
黒
主な用途
コンクリート、鉄部
用途
石材・鉄・コンクリート・アクリル板等の文字書きに
エスコ品番
EA934SJ-1
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
53mL
危険物の性状
非水溶性