※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 補修材
エスコの 金属用パテ
400g エポキシレジンパテ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50453278
品番
EA934W-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,041
販売価格(税別)
¥
7,310
バスケットに入れる
硬化時間(時間)
約3
用途
金属、木材、ガラス、ゴム、陶器、コンクリート、プラスチックに
エスコ品番
EA934W-20
耐熱温度(℃)
-35〜200
可使時間(分)
20〜40
危険物の類別
非危険物